Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSAC12R-050 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phihong PSAC12R-050 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz
Phihong PSAC12R-050 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32753916
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSAC12R-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 12w
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsleistung
12 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Sicherheit
cUL/UL,C-Tick
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
31 mm
Leistungen
Stecker
2.1 × 5.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8998592
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.