Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST25E05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST25E05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Schwarz
MEAN WELL GST25E05-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 25 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32667821
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST25E05-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
85 - 264 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsleistung
25 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Effizienz
81.5 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Zertifizierung
CE, CB, EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
202.5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.