Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST18E18-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST18E18-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
MEAN WELL GST18E18-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32667619
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST18E18-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
85 - 264 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
18 V
Ausgangsstrom
1 A
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Zertifizierung
CE, CB, EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9032889
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.