Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT CASSETTA Bohrerbit-Set 29 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT CASSETTA Bohrerbit-Set 29 Stück(e)
DeWALT CASSETTA Bohrerbit-Set 29 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     820W-1271120
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT4957-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
  • Einzigartige Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren - Kernverstärkung in Schaftrichtung für höchste Bruchstabilität - Anti-Rutsch-Schaft durch 3 eingefräste Spannlächen - 4x schneller und bis zu 50% höhere Bruchstabilität als Standardbohrer - Hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl - Für hochlegierte Stähle bis 1.100N/mm2 Zugfestigkei
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
29 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Schraubendreher-Bits Größe
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Geeignet für Materialien
Legierter Stahl
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 103,12*
€ 127,34*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,42*
€ 132,18*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 111,21007*
€ 136,06017*
38 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 146,40*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 114,90*
€ 153,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4956-QZ
ab € 2,12*
Ähnlich
DeWalt
DT5921-QZ
ab € 11,83*
Ähnlich
DeWalt
DT5923-QZ
ab € 25,03*
Ähnlich
DeWalt
DT71569-QZ
ab € 0,4519*
Ähnlich
DeWalt
DT7926-XJ
ab € 62,66*
Ähnlich
DeWalt
SDSMAXKIT-DE
ab € 192,92*
Ähnlich
DeWalt
DT70756-QZ
ab € 53,73*
Ähnlich
DeWalt
DT20620-QZ
ab € 24,30*
Ähnlich
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 68,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.