Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 947 00004 Netzstecker-Adapter Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arcas 947 00004 Netzstecker-Adapter Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß
Arcas 947 00004 Netzstecker-Adapter Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß
Arcas 947 00004 Netzstecker-Adapter Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß
Arcas 947 00004 Netzstecker-Adapter Typ C (Eurostecker) + Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32430458
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     94700004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multistecker
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
multistecker 3 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Eurostecker) + Typ F
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung
Max. Leistung
3500 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Steckertypen enthalten
Typ C, Typ F
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
77 mm
Weitere Suchbegriffe: multistecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.