Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-AR2010V-50 Firewall (Hardware) 0,75 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-AR2010V-50 Firewall (Hardware) 0,75 Gbit/s
Allied Telesis AT-AR2010V-50 Firewall (Hardware) 0,75 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32332837
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-004925-50
EAN/GTIN:
     767035208237
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.75 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.4 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
200 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, IP
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
750 Mbit/s
VPN Durchsatz
400 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-2, SSH
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 105 x 42.5 mm
Gewicht
556 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
AC Eingangsspannung
90-260 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Speichermedium
Flash-Speicher
4096 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
50
Multicast Unterstützung
Ja
DHCP-Server
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Speicher
Speicherkapazität
512 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,60*
€ 696,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,76*
€ 691,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,87*
€ 675,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,70*
€ 619,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allied Telesis
AT-AR2010V-30
ab € 529,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.