Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SBx81XLEM/XS8 Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SBx81XLEM/XS8 Netzwerk-Switch-Modul
Allied Telesis AT-SBx81XLEM/XS8 Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32005031
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX81XLEM/XS8
EAN/GTIN:
     767035207629
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z
Leistungen
Kompatibilität
Allied Telesis SBx81XLEM
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.758,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.758,13*
€ 2.092,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,88*
€ 2.089,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,29*
€ 2.020,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,94*
€ 1.967,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,38*
€ 1.897,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.