Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 501 Wireless Client Bridge 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 501 Wireless Client Bridge 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 501 Wireless Client Bridge 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31750077
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     J9835A
EAN/GTIN:
     5712505110980
Suchbegriffe:
Router
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
WLAN Router
Geräte ohne systemeigene Wireless-Unterstützung lassen sich mit der HP 501 Wireless Client Bridge einfach in ein Wireless LAN (WLAN) integrieren. Über die HP 501 Wireless Client Bridge können bis zu 15 Ethernet-Clientgeräte über ein Legacy-Netzwerkprotokoll mit dem WLAN verbunden werden. Dadurch wird der drahtlose Netzwerkzugriff auf eine große Bandbreite von Protokollen erweitert. Ein integrierter Seriell-zu-TCP/IP-Konverter ermöglicht die Kommunikation zwischen einer asynchronen RS-232-Terminaleinheit und einer kompatiblen Station im Netzwerk. Zuverlässige, auf Großunternehmen zugeschnittene Sicherheitsfunktionen, z. B. eine IEEE 802.1x Clienteinheit, schützen das Netzwerk vor Manipulationen. Die hardwarebeschleunigte Verschlüsselung erhöht die Leistungsfähigkeit bei der Verwendung von WPA2-/AES-Sicherheitsfunktionen. Sie ermöglicht es Organisationen, eine große Bandbreite von Computern drahtlos zu nutzen und von der damit verbundenen Mobilität zu profitieren. Elektronische Kassen, Waagen, Server, Drucker, medizinische Geräte, Fertigungsmaschinen und andere Geräte können überall dort bereitgestellt werden, wo ein WLAN-Signal verfügbar ist. Dadurch entfällt der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation von Ethernet-Kabeln, die andernfalls für den Netzwerkzugriff erforderlich wären. Die HP 501 Wireless Client Bridge ist in das HP-Mobilitätssystem integrierbar und mit beliebigen HP- oder anderen WLAN Netzwerkinfrastrukturen der Standards IEEE 802.11b/g/n und 802.11a/n/ac kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Anzahl der Antennen
3
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.7 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
2000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse
1
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sonstige Funktionen
Antenne
Three RP-SMA; 2 dBi dual-band omnidirectional; 3 external antennas
Weitere Anschlüsse
1 RJ-45 autosensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T);Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 1 RS-232C serial console port; Included
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bandbreite
5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Betriebsmodi
Auto
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
9 W
Stromversorgung
11 W
Design
Produktfarbe
Grau
Eingebaut
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,55*
€ 626,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,09*
€ 623,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,69*
€ 611,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,09*
€ 590,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,19*
€ 555,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U3TK6E
ab € 19,90*
Zubehör
HP
U3UE9E
ab € 16,54*
Zubehör
HP
U3TS4E
ab € 33,90*
Zubehör
HP
U3TZ1E
ab € 10,48*
Zubehör
HP
U3TF7E
ab € 26,02*
Zubehör
HP
U3TP4PE
ab € 19,16*
Zubehör
HP
U3TW2PE
ab € 32,18*
Zubehör
HP
U4GN0PE
ab € 12,26*
Zubehör
HP
U3UJ8PE
ab € 14,88*
Zubehör
HP
U3UC9PE
ab € 9,57*
Zubehör
HP
U1YV7E
ab € 58,32*
Zubehör
HP
U3SR9E
ab € 45,86*
Zubehör
HP
U3QT4E
ab € 94,19*
Zubehör
HP
U3SC7E
ab € 28,65*
Zubehör
HP
U3WP2E
ab € 37,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.