Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa ZUB-8011 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa ZUB-8011 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma 200 ml
Alcasa ZUB-8011 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma 200 ml
Alcasa ZUB-8011 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma 200 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31747224
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     ZUB-8011
EAN/GTIN:
     4014619039050
LCD & TFT Reinigungs-Set, 3-Teilig, inkl. elektrostatische Bürste, 200ml

- Reinigungs-Lösung im Pumpspender 200ml
- Mikrifasertuch
- Elektrostatische Bürste

Die telekskopische Reinigungsbürste ist Anti-Elektrostatisch und entfernt sicher Schmutz und Fremdkörper, auch in schwierig zu erreichenden Gegenden wie Kanten oder Rillen. Die Zusammensetzung des Reinigungsmittels ist so gewählt, dass die Oberflächenstruktur von empfindlichen TFT's und LCD's nicht angegriffen wird.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bürste
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
LCD / TFT / Plasma
Volumen (ml)
200 ml
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.