Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC6FP-B-1 Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: XLR; Buchse; weiblich; PIN: 6; gerade; Löten; 7,5A
Steckverbinder: XLR; Buchse; weiblich; PIN: 6; gerade; Löten; 7,5A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31591993
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC6FP-B-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Traditioneller Metall-Einbaustecker mit grossen Lötanschlüssen für einfaches Anlöten.

- Robuste, zuverlässige Metall-Einbaubuchse mit extra grossen Lötpfannen für einfaches Anlöten
- Kompatibel mit Cannon XLB2*31, XLB2*32
- 6-pol Version auch mit Switchcraft Kontaktanordung erhältlich (NC6FSP-1)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Höhe
36.7 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.