Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ever EASYLINE 850 AVR USB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,85 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ever EASYLINE 850 AVR USB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,85 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
Ever EASYLINE 850 AVR USB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,85 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
Ever EASYLINE 850 AVR USB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,85 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31279338
Hersteller:
     EVER
Herst.-Nr.:
     T/EASYTO-000K85/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
5200 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
5600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.85 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50 Hz
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 850va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.