Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 120 51003 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR41 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion 120 51003 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR41 Alkali
Camelion 120 51003 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR41 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31020243
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     120 51003
EAN/GTIN:
     4260216454929
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR41
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
28 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.9 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
3.6 mm
Durchmesser
7.9 mm
Gewicht
0.6 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.