Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UNO POWER Netzteil 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UNO POWER Netzteil 60 W Weiß
Phoenix Contact UNO POWER Netzteil 60 W Weiß
Phoenix Contact UNO POWER Netzteil 60 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30957051
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902995
EAN/GTIN:
     4046356808675
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
UNO POWER Stromversorgungen mit Basisfunktionalität
Die kompakten Stromversorgungen UNO POWER sind durch ihre hohe Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die perfekte Lösung für Lasten bis 240 W. Die Netzteile sind in unterschiedlichen Leistungsklassen und Baubreiten verfügbar. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad und den geringen Leerlaufverlusten erzielen sie eine hohe Energieeffizienz.

Ihre Vorteile

- Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
- Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte
- Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W
- Outdoor-Installation durch Temperaturweitbereich von -25 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
60 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Effizienz
90 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1138000 h
Sicherheit
EN 61558-2-16, IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV), IEC 60950-1 (SELV), EN 60204-1 (PELV), DIN VDE 0100-410
Zertifizierung
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 50178/VDE 0160 (PELV), EN 61000-3-2, UL/C-UL UL 508, UL/C-UL UL 60950; UL ANSI/ISA-12.12.01 I, 2, A, B, C, D T4A; EN 61000-4-11
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Elektromagnetische Verträglichkeit
EMC 2014/30/EU
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 73,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2907917
ab € 58,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.