|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30955213 Herst.-Nr.: DN-93612-1 EAN/GTIN: 4016032378518 |
| |
|
|  |  |
 | Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug
Der Artikel "DN-93612-1" der Marke DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 6 Keystone Modul mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welches hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1 :2002, ISO/IEC 11801:2002. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsvolumen | 12 cm³ |  | Verpackungsbreite | 15 mm |  | Verpackungstiefe | 40 mm |  | Paketgewicht | 30.32 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14 mm |  | Tiefe | 34 mm |  | Höhe | 20 mm |  | Gewicht | 22 g | Logistikdaten | Ursprungsland | China |  | Warentarifnummer (HS) | 85369010 |  | VK Zolltarifcode | 85366990 | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Silber |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | AWG Kabelgröße | 26/22 |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6 |  | Stecker/Steckverbinder Haltekraft | 30 N |  | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |