Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber
Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber
Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber
Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber
Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber
Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber
Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber
Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber
Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber
Huawei MediaPad M2 10.0 4G LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") Hisilicon Kirin 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30846691
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53015997
EAN/GTIN:
     6901443107889
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Huawei Tablet
Schick Deine Sinne auf Reisen
Das MediaPad M2 10.0 liefert kraftvollen Surround-Sound aus vier Lautsprechern. In Kombination mit der innovativen Harman/Kardon® Audio-Technologie genießt Du damit einen klaren und intensiven Klang. So gut hat noch kein Tablet geklungen.

Berühren, schreiben, malen. Genießen.
Das MediaPad M2 10.0 definiert die Welt des Tablets neu. Dank seines neuen, noch reaktionsfreudigeren Displays kannst Du mit einem Stylus schreiben, zeichnen und Apps bedienen. Und erstmalig kannst Du Dich mit dem neuen Fingerprint-Sensor sicher und schnell identifizieren – eben alles, was Du Dir von einem Android Tablet wünschst.

Ultra-dünn, ultra-cool
Jedes Detail des MediaPad M2 10.0 wurde so geformt, dass es nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt – von den kleinen Bedienknöpfen bis hin zum Vollmetall-Gehäuse.

7,35 mm dünnes Vollmetall-Gehäuse
Der Metall-Unibody des MediaPad M2 10.0 ist 7,35 mm dünn – und sogar nur 5 mm an seiner schlanksten Stelle. Die matt glänzende Rückseite, der perfekt eingelassene Bildschirm und die symetrisch angeordneten Lautsprecher ergeben zusammen ein elegantes Design.

Kameras
Das MediaPad M2 10.0 setzt hohe Maßstäbe für Tablet-Kameras. Die 13 MP Rückkamera mit einer F2 Blende, intelligenter Bildverarbeitung und Blue Glass Filter fotografiert so, wie Du es möchtest – selbst unter schwierigen Bedingungen. Unter anderem inklusive Gesamtfokus, Panorama, HDR, Time-Lapse. Die 5 MP Frontkamera verfügt über ein 88 Grad Ultra Weitwinkel Objektiv mit dem Video-Telefonate noch dynamischer und lebendiger werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
6660 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
GPS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Annäherungssensor
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
1
Physical Address Extension (PAE)
32 Bit
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
16 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
Hisilicon Kirin
Prozessor
930
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Cache
4 MB
Frontsidebus des Prozessors
800 MHz
Bus Typ
FSB
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
15
Processing die Größe
162 mm²
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessor Codename
Presler
Prozessor Lithografie
65 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Tcase
63.4 °C
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Anzahl der Processing Die Transistoren
376 M
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Architektur
ARM Cortex-A53
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Panel-Typ
IPS
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
224 ppi
Medienformate
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Bildformate
JPG
Videokompressionsformate
H.263, H.264, H.265
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, AVI, MKV, MPEG4
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher Hersteller
Harman Kardon
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
239.8 mm
Tiefe
7.35 mm
Höhe
172.75 mm
Gewicht
500 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
LGA 775 (Socket T)
2G-Standards
GSM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
ARK Prozessorerkennung
27518
Nachrichtenübertragung
E-Mail
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
5,1
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Silber
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.