Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact KGG-PC 4/4 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact KGG-PC 4/4 Elektrische Anschlussbox
Phoenix Contact KGG-PC 4/4 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30650714
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1837230
EAN/GTIN:
     4017918111274
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leergehäuse
leergehäuse
Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 4, Maß a: 32,28 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.28 mm
Höhe
21 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,591*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,591*
€ 4,27329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,441*
€ 4,09479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,131*
€ 3,72589
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,721*
€ 3,23799
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007604
€ 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.