Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256349 Schleifpad Mittlerer Körnung


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bosch 2609256349 Schleifpad Mittlerer Körnung
Bosch 2609256349 Schleifpad Mittlerer Körnung
Bosch 2609256349 Schleifpad Mittlerer Körnung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30622028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 349
EAN/GTIN:
     3165140593427
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
bosch schleifschwamm
schleifschwamm
schleifschwamm k 60
Die Schleifmittel von Bosch sind robust und vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
120 mm
Länge (mm)
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifpad
Typ
Mittlerer Körnung
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.