Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-BOSCH2609256346 Herst.-Nr.: 2 609 256 346 EAN/GTIN: 3165140593397 |
| |
|
| | |
| Die Schleifmittel von Bosch sind robust und vielseitig einsetzbar Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 69 mm | | Tiefe | 97 mm | | Länge (mm) | 26 mm | Merkmale | Produkttyp | Schleifschwamm | | Typ | Mittlerer Körnung | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,77* | € 2,47* | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,70* | € 2,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,82* | € 2,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,12* | € 15,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,42* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|