Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256345 Schleifschwamm Feine Körnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256345 Schleifschwamm Feine Körnung
Bosch 2609256345 Schleifschwamm Feine Körnung
Bosch 2609256345 Schleifschwamm Feine Körnung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30622024
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 345
EAN/GTIN:
     3165140593380
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k100
schleifschwamm
bosch schleifschwamm
Die Schleifmittel von Bosch sind robust und vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
97 mm
Länge (mm)
26 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifschwamm
Typ
Feine Körnung
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.