Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
G-Technology G-DRIVE ev RaW Externe Festplatte 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30609404
Hersteller:
     G-Technology
Herst.-Nr.:
     0G04756
EAN/GTIN:
     705487201253
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
425 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.6 mm
Tiefe
130.5 mm
Höhe
18.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.