| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30498222 Herst.-Nr.: 721-103/008-000/037-000 EAN/GTIN: 4050821405696 |
| |
|
| | |
| Federleiste; 100 % fehlsteckgeschützt; mit Kodiernase; mit Rastfuß; mit Verriegelungsklinken
- Universalanschluss für alle Leiterarten - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten - Steckbarer Prüfabgriff - 100 % fehlsteckgeschützt - Kodierbar Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -60 - 85 °C | Technische Details | Stecker-Material | Kupfer | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 7 g | | Breite | 31.6 mm | | Tiefe | 29.6 mm | | Höhe | 18.8 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Polyamid | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Stromstärke | 16 A | | Zertifizierung | IEC/EN 60664-1 |
|
| | |
| | | |
| |