Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 3 603 008 502 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 3 603 008 502 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Bosch 3 603 008 502 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Bosch 3 603 008 502 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30493935
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3 603 008 502
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Kompatible Produkte
GSR 6-25 TE Professional
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Durchmesser
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
3 603 008 504
ab € 5,92*
Zubehör
Bosch
2607000207
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.