Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66262-2 Drahtverbinder Type XII Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 66262-2 Drahtverbinder Type XII Schwarz
TE Connectivity 66262-2 Drahtverbinder Type XII Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30491983
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66262-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Stecker
Type XII
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Material
Kupfer
AWG Kabelgröße
16
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stromstärke
35 A
Zertifizierung
E28476, UL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 165,66*
Zubehör
TE Connectivity
90382-2
ab € 2.896,01*
Zubehör
TE Connectivity
7-1579008-6
ab € 99,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.