Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66262-4 Drahtverbinder Type XII Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 66262-4 Drahtverbinder Type XII Schwarz
TE Connectivity 66262-4 Drahtverbinder Type XII Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30491982
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66262-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
te connect.amp autom buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Stecker
Type XII
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Material
Kupfer
AWG Kabelgröße
16
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Stromstärke
35 A
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 166,06*
Zubehör
TE Connectivity
7-1579008-6
ab € 99,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.