Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 66360-3 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 66360-3 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity 66360-3 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-7821148
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66360-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
te connect.amp autom buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Produktfarbe
Grau
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18/14
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,33*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,57*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,879*
€ 1,95*
1 Tag
1925
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,53*
Zubehör
TE Connectivity
91519-1
ab € 745,68*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.