Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1553019 Drahtverbinder M12 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1553019 Drahtverbinder M12 Metallisch
Phoenix Contact 1553019 Drahtverbinder M12 Metallisch
Artikel-Nr.:
     3517A-67259248
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553019
EAN/GTIN:
     4046356162197
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.62 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Metallisch
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
4 A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,345*
€ 8,525*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 8,54*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 8,62*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,54*
€ 8,69*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,646*
€ 8,786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,525*
€ 10,14475
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,345*
€ 8,74055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 170,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430394
ab € 0,258*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.