Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1440669 Drahtverbinder M12 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1440669 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact 1440669 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4147-M0338499
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1440669
EAN/GTIN:
     4046356504591
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Einbaubuchse CAT6A, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, Vorderwand-/Schraubmontage mit M12-Befestigungsgewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.53 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
0.5 A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,52*
€ 14,41*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,5725*
€ 14,4525*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,252*
€ 14,932*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 15,04*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 288,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.