Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso WAT330 Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viso WAT330 Werkzeugkoffer
Viso WAT330 Werkzeugkoffer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30468607
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     WAT330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00D5SVWWE
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
340 mm
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Merkmale
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.