Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 3 608 550 502 Schraubendreherbit-Halter 76,2 / 8 mm (3 / 8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 3 608 550 502 Schraubendreherbit-Halter 76,2 / 8 mm (3 / 8")
Bosch 3 608 550 502 Schraubendreherbit-Halter 76,2 / 8 mm (3 / 8")
Bosch 3 608 550 502 Schraubendreherbit-Halter 76,2 / 8 mm (3 / 8")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30456822
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3 608 550 502
EAN/GTIN:
     3165140044462
  • Steckschlüssel ohne Dauermagnet
    - In Verbindung mit Tiefenanschlägen 3 600 552 506 und 3 600 552 507
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
3/8 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Kompatible Produkte
GSR 6-25 TE Professional
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Durchmesser
14.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.