Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 550 557 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2 608 550 557 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Bosch 2 608 550 557 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Bosch 2 608 550 557 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30452838
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 550 557
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Steckschlüssel mit Dauermagnet
    - In Verbindung mit Tiefenanschlag 2 607 002 586
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Durchmesser
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,99*
€ 102,3281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,43*
€ 101,6617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,46*
€ 98,1274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,93*
€ 91,5467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,71*
€ 79,3849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.