Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP311 VOIP-GATEWAY Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innovaphone IP311 VOIP-GATEWAY Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Innovaphone IP311 VOIP-GATEWAY Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Innovaphone IP311 VOIP-GATEWAY Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30351940
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00311-001
EAN/GTIN:
     4260048180638
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Die innovaphone VoIP-Gateways bilden die Schnittstelle zu anderen Netzen und stellen gleichzeitig die Hardwareplattform für die innovaphone PBX-Software für die VoIP-Telefonanlagen dar. Alle VoIP-Gateways sind sehr robust konstruiert. Die Hardware der Gateways des Telefonherstellers innovaphone kommt komplett ohne Festplatten oder Lüfter aus. Durch großzügig dimensionierte Komponenten und schlanke Software-Strukturen sind die VoIP-Gateways äußerst performant, auch wenn sie parallel noch die Aufgaben der VoIP- elefonanlage innovaphone PBX erfüllen. Im Design des Telefongehäuses aus gebürstetem
Edelstahl spiegelt sich die Stabilität der VoIP-Gateways wieder.

Alle neuen innovaphone Gateways (der Serie „IPXX11“ und IP1130) sind mit folgende Features ausgestattet:

- Linux AP auf jedem Gateway
- Größerer Speicher
- Serienmäßig mit Gigabit-Ethernet
- mSATA-Steckplatz für SSD-Festplatten
- Sprachcodec Opus

PBX und UC auf einer Box für analoge Amtsanschlüsse oder ALL IP.

Die IP311 hat als einziges innovaphone Gateway analoge Amtskanäle und liefert zusätzlich interne Analoganschlüsse.

- Empfohlen für „all in one box“-PBX- und UC-Installationen bis 50 User
- 4 Sprachkanäle (FXO)
- 2 analoge Teilnehmer (FXS)
- Alle Hardwarelizenzen inkludiert
- Keine Konferenzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.722, G.723.1, G.729A
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 55022:2010 + AC:2011(Class B) EN 55024:2010 EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
840 g
Abmessungen (BxTxH)
210 x 134 x 32 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Foreign eXchange Office (FXO)-Anschlüsse
4
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
2
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
32 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 654,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 736,45*
€ 876,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 716,51*
€ 852,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 695,38*
€ 827,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 680,42*
€ 809,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 654,10*
€ 778,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.