Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP1130 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innovaphone IP1130 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Innovaphone IP1130 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Innovaphone IP1130 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30351937
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-01130-001
EAN/GTIN:
     4260048180676
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Die innovaphone VoIP-Gateways bilden die Schnittstelle zu anderen Netzen und stellen gleichzeitig die Hardwareplattform für die innovaphone PBX-Software für die VoIP-Telefonanlagen dar. Alle VoIP-Gateways sind sehr robust konstruiert. Die Hardware der Gateways des Telefonherstellers innovaphone kommt komplett ohne Festplatten oder Lüfter aus. Durch großzügig dimensionierte Komponenten und schlanke Software-Strukturen sind die VoIP-Gateways äußerst performant, auch wenn sie parallel noch die Aufgaben der VoIP-Telefonanlage innovaphone PBX erfüllen. Im Design des Telefongehäuses aus gebürstetem Edelstahl spiegelt sich die Stabilität der VoIP-Gateways wieder.

Alle neuen innovaphone Gateways (der Serie „IPXX11“ und IP1130) sind mit folgende Features ausgestattet:

Linux AP auf jedem Gateway
Größerer Speicher
Serienmäßig mit Gigabit-Ethernet
mSATA-Steckplatz für SSD-Festplatten
Sprachcodec Opus

Neues leistungsfähiges Mediagateway.

Die IP1130 ersetzt die IP1060 und ist ein leistungsfähiges Mediagateway mit 30 Konferenzkanäle.

Nachfolger der IP1060
Mediagateway
Keine PBX
30 Sprachkanäle (1 PRI)
30 Konferenzkanäle möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittstelle
PRI ISDN
Sprachcodec
G.711, G.722, G.723.1, G.729A
Anzahl Kanäle
30 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 55022:2010 + AC:2011(Class B) EN 55024:2010 EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1050 g
Abmessungen (BxTxH)
210 x 134 x 32 mm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
250 MB
Flash-Speicher
32 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.663,18*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.663,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.771,20*
€ 3.297,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.741,74*
€ 3.262,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.682,82*
€ 3.192,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.663,18*
€ 3.169,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.