Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP29 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovaphone IP29 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Innovaphone IP29 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Innovaphone IP29 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30351934
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00029-001
EAN/GTIN:
     4260048180683
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Der kompakte Analog-Adapter für acht analoge Anschlüsse wurde auf die leistungsfähige Hardwareplattform der neuen Gateway-Reihe angehoben. Er ersetzt den Analog-Adapter IP28 und ist ebenfalls als Kombipack mit zwei IP29 inklusive Einbaurahmen erhältlich.

Im neuen Analog-Adapter IP29 sorgt jetzt ein 400 MHz Prozessor und 256 MB RAM für mehr als ausreichend Power. Zusätzlich unterstützt der Analog-Adapter IP29 die Sprachcodecs Opus und G.722. Opus unterstützt HD-Voice bei geringer Bandbreite, sodass auch bei analogen Verbindungen die Bandbreite, bei gleichbleibender Sprachqualität, noch weiter reduziert werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Sprachcodec
CNG, G.168, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723.1, G.729A, OPUS, VAD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Abmessungen (BxTxH)
210 x 134 x 32 mm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
8
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,14*
€ 859,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,63*
€ 837,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,31*
€ 823,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,05*
€ 806,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,02*
€ 778,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.