Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GS06E-5P1J Netzteil & Spannungsumwandler Universal 6 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GS06E-5P1J Netzteil & Spannungsumwandler Universal 6 W Schwarz
MEAN WELL GS06E-5P1J Netzteil & Spannungsumwandler Universal 6 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30112113
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS06E-5P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
6 W
Ausgangsspannung
18 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.33 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.