Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-M 8MR-4CON-M Drahtverbinder M8 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SACC-M 8MR-4CON-M Drahtverbinder M8 Schwarz, Edelstahl
Phoenix SACC-M 8MR-4CON-M Drahtverbinder M8 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29894591
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1554209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.6 g
Breite
24.5 mm
Höhe
34.6 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
30 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 104,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1513444
ab € 7,85*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.