Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRPG-150-12 Netzteil 156 W Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRPG-150-12 Netzteil 156 W Mehrfarbig
MEAN WELL HRPG-150-12 Netzteil 156 W Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832137
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRPG-150-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
156 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.9 - 1.7 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
610 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
238800 h
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.