Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRPG-450-48 Netzteil 456 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRPG-450-48 Netzteil 456 W Metallisch
MEAN WELL HRPG-450-48 Netzteil 456 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817725
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRPG-450-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
456 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
2.4 - 5 A
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
89.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1190 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
130500 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
100 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
41 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.