Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRPG-200-48 Netzteil 206,4 W 1U Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRPG-200-48 Netzteil 206,4 W 1U Mehrfarbig
MEAN WELL HRPG-200-48 Netzteil 206,4 W 1U Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817719
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRPG-200-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
206.4 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
2.2 A
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
189100 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
770 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.