Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Eveready Gold Einwegbatterie 9V Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer Eveready Gold Einwegbatterie 9V Alkali
Energizer Eveready Gold Einwegbatterie 9V Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29815617
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     638407
EAN/GTIN:
     7638900205961
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635267
ab € 3,05*
Ähnlich
Energizer
20593
ab € 3,04*
Ähnlich
Energizer
20594
ab € 4,07*
Ähnlich
Energizer
20595
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.