Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 5020011-02 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR123A Lithium


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ansmann 5020011-02 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR123A Lithium
Ansmann 5020011-02 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR123A Lithium
Artikel-Nr.:
     615-W734741
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5020011-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
CR-123
Fotobatterie
Markenqualität mit außergewöhnlich hoher Energieleistung bei geringem Gewicht Die hochwertige Lithium-Batterie ist die optimale Energiequelle für Ihre Verbraucher. Vor allem für den Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen geeignet. Lange Haltbarkeit Die Lithium-Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Lithium-Batterie ist bei Temperaturen von -20°C bis +65°C nutzbar. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen. Schnelle Bereitschaft Ein geringer Innenwiderstand für schnellere Blitzbereitschaft und eine schnellere Abfolge von Aufnahmen sowie eine hohe Energiedichte sind weitere unverzichtbare Eigenschaften für den professionellen Bereich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR123A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Produktfarbe
Bronze
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
17 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 12,82*
1 Tag
1368
pro Paket
€ 3,90*
ab € 8,87*
€ 12,83*
1 Tag
3
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 19,45*
6 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,79*
€ 32,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,55*
€ 33,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,43334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.