Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carcomm CHFM-6 Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carcomm CHFM-6 Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Carcomm CHFM-6 Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29765103
Hersteller:
     Carcomm
Herst.-Nr.:
     80100006
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Freisprechen mit besserer Tonqualität.
    - Reduzierung der Hintergrundgeräusche.
    - Verbesserte Ergebnisse mit einer stimmkontrollierten Freosprechanlage.
    - Sonder- und OEM Projekte / Modelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
6 m
Kompatible Produkte
Siemens 35/45
Mikrofon
Typ
Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
200 - 12000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Technische Details
Energiebedarf
5.0 - 12.5V
Impedanz
1600 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
2.5 mm (2/32")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.