Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT137 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2430 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT137 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2430 Lithium
MediaRange MRBAT137 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2430 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29718656
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT137
EAN/GTIN:
     4260283116041
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
MediaRange Lithium Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere Knopfzellen ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Form
Rund
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2430
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
340 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
151 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
3 mm
Durchmesser
24 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
36.11 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.