Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 0340 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 0340 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Peli 0340 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Peli 0340 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Peli 0340 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29528574
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     0340-000-110E
EAN/GTIN:
     0019428050443
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schutzkoffer
kunststoff-koffer schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Polymer, Polypropylen (PP), Edelstahl
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 99 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
521 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
489 mm
Gewicht
13500 g
Innere Breite
457 mm
Innere Tiefe
457 mm
Innenhöhe
457 mm
Deckeltiefe
114 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff koffer, schutzkoffer peli
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,14*
€ 1.075,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,43*
€ 1.054,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,52*
€ 1.021,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,60*
€ 994,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,58*
€ 970,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.