Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X37843 Herst.-Nr.: 650675 EAN/GTIN: 4016138734195 |
| |
|
| | |
| - 20teilig - Deckt die gängigsten Anwendungen ab Für Uhren, Spiele, Rechner, Radios, Fotoapparate, Fernbedienungen usw. 2 x CR 1025 (10 x 2,5 mm), 2 x CR 1620 (16 x 2 mm), 2 x CR 1632 (16 x 3,2 mm), 2 x CR 2016 (20 x 1,6 mm), 4 x CR 2025 (20 x 2,5 mm), 4 x CR 2032 (20 x 3,2 mm), 2 x CR 2430 (24 x 3 mm), 2 x CR 2450 (24 x 5 mm)
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 20 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,56* | € 5,23* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,17* | € 11,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,53* | € 34,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,178* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|