Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT110 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT110 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
MediaRange MRBAT110 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27091407
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT110
EAN/GTIN:
     4260283116102
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
MediaRange Premium Alkaline Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Alkaline-Technologie bieten unsere Alkaline Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Form
Rund
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
13 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.