Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 512120 Lichtschalter Thermoplast Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 512120 Lichtschalter Thermoplast Perleffekt
Schneider Electric 512120 Lichtschalter Thermoplast Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27064466
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     512120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Taster 10A beleuchtet komplett separa. N-Leit RENOVIERUNG Schraubklemme perlweiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Perleffekt
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.