| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26998896 Herst.-Nr.: 40482 EAN/GTIN: 4002888404822 |
| |
|
| | |
| 10 Port Schlösser sichern RJ45 Buchsen gegen ungewolltes Einstecken von Anschlusskabeln und verhindern so den unberechtigten Zugriff via Netzwerk, mit Schlüssel.
Verwenden Sie dieses RJ45 Port Schloss um RJ45 Buchsen gegen das ungewollte Einstecken von Anschlusskabeln zu sichern. Verhindern Sie auch so den unberechtigten Zugriff via Netzwerk.
Das Schloss verriegelt sich im RJ45 Port und kann mit dem beiliegenden Schlüssel wieder herausgezogen werden. Es schließt mit der Vorderfront des RJ45 Ports innerhalb des Gehäuses ab und verhindert so das einfache Herausziehen.
Enthält 1 Schlüssel mit 10 Schlössern Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10 g | Merkmale | Produkttyp | Schnittstellenblockierung + Schlüssel | | Kompatible Ports/Steckplätze | RJ-45 | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| |