Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCMCU5 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCMCU5 Akkuladegerät AC
Getac GCMCU5 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26894106
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCMCU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
13.05 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 296,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.