Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 6LR61-PB6 Einwegbatterie 9V Alkali


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Camelion 6LR61-PB6 Einwegbatterie 9V Alkali
Camelion 6LR61-PB6 Einwegbatterie 9V Alkali
Camelion 6LR61-PB6 Einwegbatterie 9V Alkali
Artikel-Nr.:
     1495-9883874
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11100622
EAN/GTIN:
     4260033150479
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.2 mm
Tiefe
17.2 mm
Höhe
48.3 mm
Gewicht
45.3 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
10
pro Blister
€ 7,90*
ab € 7,5234*
€ 11,0234*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 24,42*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 11,0234*
€ 13,1178
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 10,9634*
€ 13,0464
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 10,5834*
€ 12,5942
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 9,8434*
€ 11,7136
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 9,5434*
€ 11,3566
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 7,5234*
€ 8,9528
pro Blister
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 1,2539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.