Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UNO-PS/1AC/24DC/100W Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UNO-PS/1AC/24DC/100W Netzteil Grau
Phoenix Contact UNO-PS/1AC/24DC/100W Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26804139
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902993
EAN/GTIN:
     4046356729215
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Artikelbeschreibung

UNO POWER Stromversorgungen mit Basisfunktionalität
Die kompakten Stromversorgungen UNO POWER sind durch ihre hohe Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die perfekte Lösung für Lasten bis 240 W. Die Netzteile sind in unterschiedlichen Leistungsklassen und Baubreiten verfügbar. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad und den geringen Leerlaufverlusten erzielen sie eine hohe Energieeffizienz.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
100 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.1 A
Leistungsfaktor
0,47
Effizienz
89 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
390.8 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
738000 h
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
€ 90,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
€ 87,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
€ 72,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 3,901*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,2444*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,074*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4375*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,415*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2905907
€ 166,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
€ 66,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.